河村電器産業
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)143
(ドア下)103
(ドア下)143
(ドア下)183
(ドア下)233
基板寸法(mm)
270×200
270×200
270×200
170×100
170×150
170×200
170×250
220×100
220×150
220×200
220×250
220×300
270×150
270×250
270×350
370×150
370×250
370×350
370×450
470×250
470×350
270×100
320×350
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52715197
品番
SCP3025-16
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)143
材質
ステンレス製
保護等級
IP65
色
ミラー仕上げ(塗装なし)
質量(kg)
4.4
基板寸法(mm)
270×200
キャビネット寸法(mm)
300×250×160
構造
高気密構造IP65・パッキン付
使用ハンドル
KR-70S(高IPハンドル)
使用場所
屋内・屋外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付