1664040000 ベース パネル マウント WEIDMULLER 52715987

ベース パネル マウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:HDC 10A インサート & フード 製品群:RockStar シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:ハウジング 色:グレー コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 材質:アルミニウム ダイカスト注文コード52715987品番1664040000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:HDC 10A インサート & フード 製品群:RockStar シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:ハウジング 色:グレー コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 材質:アルミニウム ダイカストアズワン品番65-1457-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする