1508160000 ヘッダ 5.08MM サイド 3WAY WEIDMULLER 52716005

ヘッダ 5.08MM サイド 3WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード52716005品番1508160000
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:SL 5.08 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1511-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする