SPOGB1050-16 ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業 52720194

SPOGB1050-16 ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業 52720194
SPOGB1050-16 ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業 52720194

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)130、(ハンドル下)100
基板寸法(mm)920×420
920×420
920×920
920×1120
920×520
920×620
920×720
1020×420
1120×920
1120×1120
1120×420
1120×520
1120×620
1120×720
1220×420
1320×920
1320×420
1320×620
1320×720
220×320
220×420
320×220
320×320
320×420
320×520
420×220
420×320
420×420
420×520
420×620
520×220
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
620×420
620×520
720×920
720×1120
720×420
720×520
720×620
720×720
820×320
820×420
820×520
820×720
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)23.4
23.4
45.8
53.6
24.7
27.2
28.6
32.5
38.1
26.9
54.1
63.1
29.4
32.3
33.9
38.5
45
31.6
62
33.8
44.1
51.6
6.8
7.4
8
8.2
8.9
9.6
6.7
7.3
7.9
8.4
9.1
9.8
10.2
11
11.7
11.9
12.8
13.7
10.1
10.9
11.6
12.1
13
13.9
14.2
15.2
16.1
17.3
9.3
12.6
13.5
14.1
15.1
16
16.5
17.5
18.6
21.2
24.8
17.1
18.2
18.7
19.9
21.1
37.7
44.2
19.2
20.3
21
22.3
23.5
26.8
31.3
16.7
21.3
22.6
26.1
33.3
31.7
内容量1個注文コード52720194品番SPOGB1050-16
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)130、(ハンドル下)100材質ステンレス製保護等級IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)23.4基板寸法(mm)920×420構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1015×500×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする