河村電器産業
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)170、(ハンドル下)140
(ドア下)130、(ハンドル下)100
(ドア下)90、(ハンドル下)60
基板寸法(mm)
1120×720
1120×720
1120×720
920×920
920×1120
920×420
920×520
920×620
920×720
1020×420
1120×920
1120×1120
1120×420
1120×520
1120×620
1220×420
1320×920
1320×420
1320×620
1320×720
220×320
220×420
320×220
320×320
320×420
320×520
420×220
420×320
420×420
420×520
420×620
520×220
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
620×420
620×520
720×920
720×1120
720×420
720×520
720×620
720×720
820×320
820×420
820×520
820×720
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
45
45
45
45.8
53.6
23.4
24.7
27.2
28.6
32.5
38.1
26.9
54.1
63.1
29.4
32.3
33.9
38.5
31.6
62
33.8
44.1
51.6
6.8
7.4
8
8.2
8.9
9.6
6.7
7.3
7.9
8.4
9.1
9.8
10.2
11
11.7
11.9
12.8
13.7
10.1
10.9
11.6
12.1
13
13.9
14.2
15.2
16.1
17.3
9.3
12.6
13.5
14.1
15.1
16
16.5
17.5
18.6
21.2
24.8
17.1
18.2
18.7
19.9
21.1
37.7
44.2
19.2
20.3
21
22.3
23.5
26.8
31.3
16.7
21.3
22.6
26.1
33.3
31.7
全166種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52720745
品番
SPOGB1280-20K
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
45
基板寸法(mm)
1120×720
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
PH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1215×800×200