曜日別特売
CDQ2A40-150DCMZ-M9BA CDQ2A40-15 SMC 52723754

 

CDQ2A40-150DCMZ-M9BA CDQ2A40-15 SMC 52723754
CDQ2A40-150DCMZ-M9BA CDQ2A40-15 SMC 52723754

CDQ2A40-15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード52723754品番CDQ2A40-150DCMZ-M9BA
参考基準価格(税別)¥24,260販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする