曜日別特売
SRXG5040-16D ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D 河村電器産業 52724193

ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)140、(ハンドル下)105
基板寸法(mm)420×320
420×320
320×220
320×320
320×420
320×520
420×420
420×520
420×620
520×320
520×420
520×520
620×420
720×520
820×420
920×520
920×620
920×720
1120×420
1120×620
1320×620
220×320
220×420
520×620
520×720
720×420
720×620
720×720
820×520
内容量1個注文コード52724193品番SRXG5040-16D
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)140、(ハンドル下)105材質ステンレス製保護等級IP54ヘアライン仕上げ・クリア塗装質量(kg)12.1基板寸法(mm)420×320キャビネット寸法(mm)500×400×160構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする