河村電器産業
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-D
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)245
(ドア下)180、(ハンドル下)145
(ドア下)230、(ハンドル下)195
(ドア下)280、(ハンドル下)245
(ドア下)100、(ハンドル下)65
(ドア下)140、(ハンドル下)105
基板寸法(mm)
420×320
420×320
420×320
920×620
920×720
1120×620
520×420
520×520
520×620
520×720
720×420
720×520
720×620
720×720
920×520
1120×420
1320×620
220×320
220×420
320×220
320×320
320×420
320×520
420×420
420×520
420×620
520×320
620×420
820×420
820×520
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52724288
品番
SRXG5040-30D
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)245
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
ヘアライン仕上げ・クリア塗装
質量(kg)
14.8
基板寸法(mm)
420×320
キャビネット寸法(mm)
500×400×300
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付