曜日別特売
CDQ2A40-175DCZ-M9BWM CDQ2A40-17 SMC 52726886

 

CDQ2A40-175DCZ-M9BWM CDQ2A40-17 SMC 52726886
CDQ2A40-175DCZ-M9BWM CDQ2A40-17 SMC 52726886

CDQ2A40-17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード52726886品番CDQ2A40-175DCZ-M9BWM
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする