SMC
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・接続口径・ボディサイズ
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
50mm
注文コード
52729189
品番
AL50-N10B-8Z-A
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(N) NPT
取付方式
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース