曜日別特売
CDQ2A40-254DCMZ-M9BVL-XB10 CDQ2A40-25 SMC 52730194

 

CDQ2A40-254DCMZ-M9BVL-XB10 CDQ2A40-25 SMC 52730194
CDQ2A40-254DCMZ-M9BVL-XB10 CDQ2A40-25 SMC 52730194

CDQ2A40-25

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)254オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード52730194品番CDQ2A40-254DCMZ-M9BVL-XB10
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)254ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする