曜日別特売
ITS19-1110B サーバーラック ITS 河村電器産業 52730938

サーバーラック ITS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個塗装色ブラック(マンセルN-1)サテン塗装取付スペース(パネル)19U注文コード52730938品番ITS19-1110B
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック

材質スチール製塗装色ブラック(マンセルN-1)サテン塗装質量(kg)59.9深さ(mm)1101縦(mm)1000横(mm)600マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様取付スペース(パネル)19Uカートン寸法(mm)1020×630×1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする