曜日別特売
678030S ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本) 若井産業 52732008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード52732008品番678030S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質オーステナイト系サイズH8下穴径(Φmm)11.5~12.5)ボルト(mm)【上部】□5.5材質(パッキン)黒フェルトサイズ(mm)30ナット対辺(mm)13.5
注意
※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする