※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ラスパート ルーフボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
52732026
品番
678075R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
サイズ
H8
下穴径(Φmm)
11.5~12.5
ボルト(mm)
【上部】□5.5
材質(パッキン)
黒フェルト
サイズ(mm)
75
ナット対辺(mm)
13.5