※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューストレートアンカー Tタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 52732428 品番 T40200N
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途コンクリート 厚さ(mm)【取付物】5 寸法(mm)4×20 下穴径(Φmm)4.3 深さ(mm)【打ち込み】15 適合材コンクリート 下穴深さ(mm)25
注意
※対象面に直角になるように穿孔してください。
※打ち込み用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。
※下穴をあけた際、切粉は十分に取り除いてください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※指定サイズのドリル径以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする