※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス メカナットM6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
52732884
品番
6800SN6
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥10,674
販売価格(税別)
¥
9,704
バスケットに入れる
〇専用工具が不要
(かしめ工具不要で添付部品にも最適)
〇厚板の裏側にナットが入る
〇板ナットで強力固着
用途
中空建材
材質
SUS303
奥行(mm)
【裏面必要奥行】20以上
下穴径(Φmm)
12
適合板厚(mm)
10~60
注意
※せっこうボード及び天井には絶対使用しないでください。
※下穴には必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
※ALC・サイディング等へ強く締め込むと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したり
※しますのでご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※押出成形セメント板等、中空建材の端部に本製品を使用すると板割れの原因となります。
※特に端から100mmいないには使用しないでください。
※取付けるボルト等を強く押し込み過ぎると、ナット部が脱落する場合がございます。
※ステンレス製品は、ボルトを斜めにねじ込む等、ナットとのはめ合いがずれた状態で
※無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。