曜日別特売
BXTH8050-20K 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業 52732898

熱機器収納キャビネット BXTH

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)175、(ハンドル下)150
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
基板寸法(mm)420×520
質量(kg)17.2
17.2
20.7
20.2
20
19
18
16.3
15.9
15.2
14.4
13.9
13.5
17
16.1
20.4
19.4
18.9
17.7
14.6
13.7
13.2
11.7
10.3
9.9
9.6
13.3
内容量1個注文コード52732898品番BXTH8050-20K
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)175、(ハンドル下)150材質木板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)17.2基板寸法(mm)420×520ドア片扉構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)500×600×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする