付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様マウントアングル移動幅(mm)530質量(kg)18色マウントアングル・レール:ブラック(N-1)高さ(mm)300奥行(mm)700内容組立出荷品寸法X(mm)380(アンカーボルト取付ピッチ)寸法D1(mm)300寸法D2(mm)100板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)寸法Y(mm)570(アンカーボルト取付ピッチ)設置場所屋内用据置型色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)タップ寸法M5収納機器EIA規格19インチユニットパネル取付有効スペース5U(U=44.45)