曜日別特売
CDQ2A40-30DFMZ-M9BVL CDQ2A40-30 SMC 52733037

 

CDQ2A40-30DFMZ-M9BVL CDQ2A40-30 SMC 52733037
CDQ2A40-30DFMZ-M9BVL CDQ2A40-30 SMC 52733037

CDQ2A40-30

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ注文コード52733037品番CDQ2A40-30DFMZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする