付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書質量(kg)20色フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)寸法H(mm)500寸法D(mm)500寸法D1(mm)150寸法W(mm)600板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)取付ピッチ(mm)(アンカーホルト)X:490、Y:410設置場所屋内用据置型収納機器EIA規格19インチユニットパネル取付有効スペース9U(U=44.45)