69535DL ダンバ 軽量耐火野地板用 若井産業 52733435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ 軽量耐火野地板用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300本)注文コード52733435品番69535DL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,025
販売価格(税別)
2,750
用途
軽量耐火野地板+鉄骨
材質全長(mm)35ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~3.2頭径(Φmm)9.3材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロねじ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする