曜日別特売
699CMY2 ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径20mm 若井産業 52733688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径20mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径(mm)5.3
全長(mm)90
内容量1袋(100セット)注文コード52733688品番699CMY2
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,507
販売価格(税別)
7,734
全長(mm)90ねじ径(mm)5.3表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角ねじ(mm)60材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン
注意
※全長65~105mmには対辺8.0mm、全長120~150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを
※必ずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする