曜日別特売
WLRDT10-4355 ウォールラック WLRDT 河村電器産業 52734045

WLRDT10-4355 ウォールラック WLRDT 河村電器産業 52734045
WLRDT10-4355 ウォールラック WLRDT 河村電器産業 52734045

ウォールラック WLRDT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パネル取付有効スペース10U
質量(kg)18
内容量1個注文コード52734045品番WLRDT10-4355
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造

付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様クローズ幅(mm)572.5質量(kg)18本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)高さ(mm)550奥行(mm)430寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)寸法Y(mm)460(アンカーボルト取付ピッチ)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニットパネル取付有効スペース10U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする