河村電器産業
熱機器収納キャビネット BXTH
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)175、(ハンドル下)150
(ドア下)115、(ハンドル下)90
(ドア下)95、(ハンドル下)70
(ドア下)175、(ハンドル下)150
(ドア下)135、(ハンドル下)110
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
基板寸法(mm)
720×420
820×520
720×520
420×520
620×520
320×520
620×420
570×570
420×320
520×720
320×420
520×620
520×520
720×420
520×420
520×320
質量(kg)
13.2
13.2
13.2
20.7
20.2
20
19
18
17.2
16.3
15.9
15.2
14.4
13.9
13.5
17
16.1
20.4
19.4
18.9
17.7
14.6
13.7
11.7
10.3
9.9
9.6
13.3
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52735944
品番
BXTH6050-20K
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)175、(ハンドル下)150
材質
木板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
13.2
基板寸法(mm)
720×420
ドア
片扉
構造
額縁構造
使用ハンドル
KH-80T(平面ハンドル)
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
800×500×200