NCB2P2E30 ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業 52736416

ノーヒューズブレーカ NCB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)30
内容量1個注文コード52736416品番NCB2P2E30
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ

定格電圧(V)AC200定格電流(A)30接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P2E付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52736416
2021-08-19
用途: 既設分電盤の子ブレーカー交換
運輸・通信業

15年前の分電盤についてる子ブレーカーの交換用に購入
暑い季節になると落ちやすくなっていたものが元通りになりました
販売開始から時間が経っているものですが有難いです

1が参考にしています
対象商品 : 52736407
2018-08-15
用途: 分電盤の回路増設
建設業・工事業

電材屋がお盆休みで、モノタロウさんに注文しました。
おかげで助かりました。値段も良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする