曜日別特売
6213RDU リベットダンバ 袋入 若井産業 52736689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リベットダンバ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本×5袋)注文コード52736689品番6213RDU
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,730
販売価格(税別)
5,209

〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消

用途薄鋼板+薄鋼板材質全長(mm)13ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロねじ(mm)13
注意
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする