CDQ2A40-5DCZ-M9NV CDQ2A40-5 SMC 52737526

 

CDQ2A40-5DCZ-M9NV CDQ2A40-5 SMC 52737526
CDQ2A40-5DCZ-M9NV CDQ2A40-5 SMC 52737526

CDQ2A40-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード52737526品番CDQ2A40-5DCZ-M9NV
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする