CDQ2A40-5DFCZ-M9BVLS CDQ2A40-5 SMC 52737544

 

CDQ2A40-5DFCZ-M9BVLS CDQ2A40-5 SMC 52737544
CDQ2A40-5DFCZ-M9BVLS CDQ2A40-5 SMC 52737544

CDQ2A40-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード52737544品番CDQ2A40-5DFCZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FC) ヘッド側インロー付・ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする