CDQ2A40-5DZ-XC6 CDQ2A40-5 SMC 52737693

 

CDQ2A40-5DZ-XC6 CDQ2A40-5 SMC 52737693
CDQ2A40-5DZ-XC6 CDQ2A40-5 SMC 52737693

CDQ2A40-5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc注文コード52737693品番CDQ2A40-5DZ-XC6
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする