CDQ2A40-5TZ CDQ2A40-5 SMC 52737727

 

CDQ2A40-5TZ CDQ2A40-5 SMC 52737727
CDQ2A40-5TZ CDQ2A40-5 SMC 52737727

CDQ2A40-5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動 : 引込みポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード52737727品番CDQ2A40-5TZ
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)40作動方式(T) 単動 : 引込み仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入りストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)取付ボルト(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする