曜日別特売
NSBO103-100 手元開閉器 NSBO 河村電器産業 52738552

手元開閉器 NSBO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100定格電圧(V)AC200注文コード52738552品番NSBO103-100
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品鉄板ベース仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様オプションアース端子、ゴムブッシュ適合機種NL 103-100質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)外形寸法(mm)207×349×118定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)207×349×118定格電流(A)100保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする