河村電器産業
手元開閉器 NSBO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC200
注文コード
52738595
品番
NSBO52-20
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
オプション
鉄板ベース、アース端子、ゴムブッシュ
適合機種
NL 52E-20
質量(kg)
1.5
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
外形寸法(mm)
177×288×113
定格電圧(V)
AC200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
177×288×113
定格電流(A)
20
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50