河村電器産業
手元開閉器 ESBO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200
注文コード
52738884
品番
ESBOT63-30-100
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
60
定格遮断容量(kA)
2.5
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
100
極数・素子数
3P3E
外形寸法(mm)
177×288×113
質量(kg)
1.5