曜日別特売
CDQ2A40-50DMZ-M9PL CDQ2A40-50 SMC 52739224

 

CDQ2A40-50DMZ-M9PL CDQ2A40-50 SMC 52739224
CDQ2A40-50DMZ-M9PL CDQ2A40-50 SMC 52739224

CDQ2A40-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード52739224品番CDQ2A40-50DMZ-M9PL
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする