※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ シンワッシャー 頭部着色 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
52740015
品番
62413WA
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,580
販売価格(税別)
¥
7,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
13
ねじ径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
10.6
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)
13
着色
(頭部)白