曜日別特売
625800R ダンバ リーマフレキ 袋入 若井産業 52740487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ リーマフレキ 袋入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(15本×5袋)ねじ径(mm)5注文コード52740487品番625800R
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500
用途木材+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)9.8表面処理(ねじ)三価ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする