曜日別特売
CDQ2A40-60DCZ-XC6 CDQ2A40-60 SMC 52740764

 

CDQ2A40-60DCZ-XC6 CDQ2A40-60 SMC 52740764
CDQ2A40-60DCZ-XC6 CDQ2A40-60 SMC 52740764

CDQ2A40-60

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付注文コード52740764品番CDQ2A40-60DCZ-XC6
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする