※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ 六角 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本×5袋)
全長(mm)
40
注文コード
52740819
品番
625400H
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,163
販売価格(税別)
¥
2,875
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
40
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
40
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。