SMC
CDQ2A40-67
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52741385
品番
CDQ2A40-67DMZ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
67
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード