曜日別特売
BLC32ZV ブラックコーススレッド バリューパック 若井産業 52742797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックコーススレッド バリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(180本×5パック)
全長(mm)32
内容量1箱(180本×5パック)注文コード52742797品番BLC32ZV
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,878
販売価格(税別)
3,525

W4カットタイプ

用途木材材質全長(mm)32ブラックタイプ全ねじねじ長さ(mm)27頭径(Φmm)8ねじ(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする