※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ブラックコーススレッド バリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(90本×5パック)
1箱(180本×5パック)
1箱(160本×5パック)
1箱(140本×5パック)
1箱(130本×5パック)
1箱(110本×5パック)
1箱(90本×5パック)
1箱(70本×5パック)
1箱(60本×5パック)
1箱(35本×5パック)
全長(mm)
57
32
38
41
45
51
57
65
75
90
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(90本×5パック)
注文コード
52742849
品番
BLC57HV
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,878
販売価格(税別)
¥
3,525
バスケットに入れる
W4カットタイプ
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
57
色
ブラック
タイプ
半ねじ
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
40
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧