定格電流(A)150接続可能電線(mm2)150極数・素子数3P3E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個質量(kg)1.8外形寸法(mm)105×165×68定格絶縁電圧(V)AC690接続方式圧着端子(M8)主な用途汎用形定格遮断容量(kA)65(AC200V)/65(AC240V)/35(AC380V)/35(AC415V)/25(AC500V)/7.5(AC660V)/7.5(AC690V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)225