曜日別特売
CDQ2A40V-30DMZ-M9BAL CDQ2A40V SMC 52746337

 

CDQ2A40V-30DMZ-M9BAL CDQ2A40V SMC 52746337
CDQ2A40V-30DMZ-M9BAL CDQ2A40V SMC 52746337

CDQ2A40V

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード52746337品番CDQ2A40V-30DMZ-M9BAL
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする