曜日別特売
CDQ2A40V-75DMZ-XC6 CDQ2A40V SMC 52746504

 

CDQ2A40V-75DMZ-XC6 CDQ2A40V SMC 52746504
CDQ2A40V-75DMZ-XC6 CDQ2A40V SMC 52746504

CDQ2A40V

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc注文コード52746504品番CDQ2A40V-75DMZ-XC6
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじ材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする