定格電圧(V)AC200定格電流(A)50接続可能電線(mm2)14(付属棒端子使用)極数・素子数2P2E付属品端子カバー2個/棒圧着端子2個仕様スマートサイズ深夜電力機器専用(フラットハンドル)質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途スマートサイズ/深夜電力機器専用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50