曜日別特売
NLGS63-50TL ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業 52747853

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)50フレーム(AF)60注文コード52747853品番NLGS63-50TL
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

協約寸法形 ホーム分電盤主幹用

定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)50接続可能電線(mm2)22極数・素子数3P2E付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.41外形寸法(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)145フレーム(AF)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52747844
2018-03-05
用途: 電力会社の契約容量アップ
宮下電気

値段も手頃で納得の商品です。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする