仕様●プログラム周期:1週間●ON-OFF回数:2回/日●時計精度:月差±15秒(25℃)質量(kg)0.195種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78出力電圧操作電圧と同じ方式水晶発振式制御回路構成:週間ソーラー表示形式24時間表示使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下適合負荷-回路出力:1、2タイマー週間タイマー最小設定単位(min-1[r.p.m])1分出力電流合計3A(力率=1)出力形式有電圧接点容量-操作電圧(V)AC100~200 50/60Hz停電補償10年