EEU-EPH 自動点滅タイマー EEU 河村電器産業 52749978

EEU-EPH 自動点滅タイマー EEU 河村電器産業 52749978
EEU-EPH 自動点滅タイマー EEU 河村電器産業 52749978

自動点滅タイマー EEU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様-操作電圧(V)AC100 50/60Hz注文コード52749978品番EEU-EPH
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット

仕様-質量(kg)0.19種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78出力電圧操作電圧と同じ方式-制御回路構成:3回路同一表示形式-使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下適合負荷白熱球:600W、蛍光灯(グロー):500W、蛍光灯(インバータ):400W回路出力:3タイマー-最小設定単位(min-1[r.p.m])-出力電流合計3A(力率=1)出力形式無電圧a接点接点容量各AC100V 15A(力率=1)操作電圧(V)AC100 50/60Hz停電補償-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする