曜日別特売
RP200-T-AVST 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業 52750793

RP200-T-AVST 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業 52750793
RP200-T-AVST 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業 52750793

温度スイッチ RP200-T

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード52750793品番RP200-T-AVST
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります

用途大型換気扇・ターボファン専用モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階適合ラックAVST質量(kg)0.3
注意
※換気扇1台につき、温度スイッチ1台の接続となります。
したがって、大容量換気扇RP200Gに使用の場合、2台必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする