河村電器産業
温度スイッチ RP200-T
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52750802
品番
RP200-T-CSLT
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途
大型換気扇・ターボファン専用
モード切替
自動ー切ー連続ー警報
設定温度範囲
(自動運転)5~40℃
警報出力
40℃、無電圧、a接点、2A以内
温度設定方式
無段階
適合ラック
CSLT
質量(kg)
0.3
注意
※換気扇1台につき、温度スイッチ1台の接続となります。
したがって、大容量換気扇RP200Gに使用の場合、2台必要です。